{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Procedeu de măsurare | TRUE RMS | |
Tastă de memorare a valorii | da | |
Interval de afişare CA | 1 V - 600 V | |
Interval de afişare CC | 1 V - 600 V | |
Curent alternativ CA | 0,1 – 200 A | |
Rezistenţă | 1 Ω – 2 kΩ | |
Categorie de supratensiune | CAT III 600 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
Tip produs | Multimetru |
Cod articol | 473215 T6-600 | |
EAN / GTIN | 095969854108 |