Dispozitiv de verificare a tensiunii electrice T6-1000

Cod articol: 473215 T6-1000

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 76,80 € /buc.
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de măsurare TRUE RMS
Tastă de memorare a valorii da
Interval de afişare CA 1 V - 1.000 V
Interval de afişare CC 1 V - 1.000 V
Curent alternativ CA 0,1 – 200 A
Măsurarea frecvenţei 45 Hz - 66 Hz
Rezistenţă 1 Ω – 100 kΩ
Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Tip produs Multimetru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473215 T6-1000
EAN / GTIN 095969854030

Descriere

Execuţie:

Cleşte ampermetric deschis pentru măsurarea fără contact a tensiunii, curentului şi frecvenţei, fără a realiza un contact cu conductori de măsură la puncte aflate sub tensiune. Vârfurile de verificare pot fi schimbate. Pentru măsurarea secţiunilor de conductori de 120 mm². Afişaj cu citire uşoară, cu iluminare de fundal.
Afişare concomitentă a valorii actuale a tensiunii şi curentului pe ecran.

Aplicaţie:

Pentru verificarea profesională a tensiunii şi polarităţii, precum şi pentru măsurarea curentului. Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanţă şi service (identificarea erorilor).

Standard:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii 081561 Ref. LR6, conductori de măsură conectaţi cu capace de protecţie de 4 mm detaşabile, pentru vârfurile de măsurare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb