Dispozitiv de verificare a tensiunii 750-3

Cod articol: 473210 750-3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 62,80 € /buc.
  • 181,50 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 64

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de afişare CA 12 V - 690 V
Interval de afişare CC 12 V - 690 V
Afişaj LCD
Clasă de protecţie IP IP 64
Verificarea sensului de rotaţie a câmpului 100 – 690 V
Verificarea fazelor 100 – 690 V
Verificare a continuităţii circuitelor acustic / LED până la 500 kΩ
Comutator de siguranţă FI/RCD curent de verificare da
Iluminare a punctelor de măsurare da
Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081551 LR3
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473210 750-3
EAN / GTIN 4029547013911
Număr producător 0590 7503

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din plastic şi mâner ergonomic cu inel antialunecare pentru lucru în condiţii de siguranţă fără risc de alunecare. Ecran clar 360° cu cablu din fibră optică.
Lanternă integrată de buzunar pentru luminarea locului de măsurat.
Afişaj LCD suplimentar pentru valoarea măsurată actuală.

Funcţionare:

IP64: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru verificarea profesională, în mai multe etape, a tensiunii, circuitelor şi polarităţii. Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanţă şi service (identificarea erorilor).
Cu conexiune de sarcină (30 mA declanşare FI prin buton de pornire).

Standard:

DIN EN 61243-3 și CAT III

Livrare:

Inclusiv baterii Cod 081561 Ref. LR3, protecţie vârfuri de verificare şi prelungiri vârfuri de măsură.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături