Testoare multifuncționale1662KIT

Cod articol: 473093 1662KIT
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 6
Tip de baterii LR6
Tip produs Multimetru

Identificare și clasificare

Cod articol 473093 1662KIT
Copiaţi
EAN / GTIN 195112035702
Copiaţi
Producător Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Descriere

Execuţie:

Un testor de instalare solid, ușor de utilizat.
Testorul de instalare Fluke 1662 vă oferă fiabilitate ridicată, ușurință la utilizare și caracteristici versatile de care aveți nevoie pentru testele zilnice de instalare.

Fluke 1662 vă oferă mai multă expertiză, permițându-vă să efectuați rapid și eficient teste în conformitate cu reglementările naționale privind instalarea.

Funcţii de măsurare
  • Funcție de măsurare
  • Tensiune și frecvență
  • Testor de polaritate, detectează conductorii N rupți
  • Rezistenţa izolaţiei
  • Continuitate și rezistență
  • Măsurați înfășurările motorului cu ohmmetrul de control
  • Impedanța buclei și cablului
  • Curent de eroare la sol (PEFC/IK)
  • Curent de scurtcircuit estimat (PSC/IK)
  • Durata de declanșare a RCD
  • Curent de declanșare RCD (test rampă)
  • Măsoară timpul de declanșare și curentul de declanșare pentru RCD de tip A și c.a. într-un singur test
  • Curent de testare variabil pentru RCD-uri
  • Secvență de testare automată pentru dispozitivele de protecție împotriva curentului rezidual (RCD)
  • Direcția câmpului de rotație
Alte funcții
  • Pornirea automată poate fi activată și dezactivată pentru măsurarea impedanței RCD și a buclei
  • Autotestare
  • Afișaj iluminat
  • Ora și data (la utilizarea cu software-ul opțional FlukeView)

Caracteristică:

Măsurarea tensiunii de curent alternativ
Interval: 500 V
Rezoluție 0,1 V
Precizie de la 45 până la 66 Hz: 0,8% + 3 cifre
Impedanță de intrare: 360kΩ
Protecție la suprasarcină: efectiv 660V

Ohmmetru de control (RLO)
Domenii de măsurare (interval automat): 20 Ω/200 Ω/2000 Ω
Rezoluție: 0,01 Ω/0,1 Ω/1 Ω
Tensiune circuit deschis: >4V

Măsurarea rezistenței izolației (RISO)
Tensiune de testare: 100/250/500/1.000 V
Precizia tensiunii de testare (la curentul nominal de testare): +10%, -0%
Intervalul de rezistență a izolației: 20 MΩ/50 MΩ; 20 MΩ/100 MΩ; 20 MΩ/200 MΩ; 20 MΩ/200 MΩ/500 MΩ; 20 MΩ/200 MΩ/1000 MΩ
Rezoluție: 0,01 MΩ/0,1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ/1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ/1 MΩ
Curent de testare: 1 mA la 50 kΩ; 1 mA la 100 kΩ; 1 mA la 250 kΩ; 1 mA la 500 kΩ; 1 mA la 1 MΩ

Impedanța buclei și a rețelei (ZI)
Interval: 10 Ω/0,001Ω (modul mΩ de curent ridicat)
Rezoluție: 0,01 Ω/0,1 Ω/0,1 Ω/1 Ω

Curent de scurtcircuit (Ik), test PSC
Interval: 1.000 A/10 kA (50 kA)
Rezoluție: 1 A/0,1 kA
Valori calculate: Curentul de scurtcircuit estimat/curentul de eroare la sol (PEFC) sau curentul de scurtcircuit așteptat (/PSC) este determinat prin împărțirea tensiunii măsurate la impedanța măsurată a buclei (L-PE) sau la impedanța rețelei (L-N).

Test de rezistență la sol (RE)
Interval: 200 Ω/2000 Ω
Rezoluție: 0,1 Ω/1 Ω
Frecvență: 128 Hz
Tensiune de ieșire: 25 V

Direcția de rotație a fazelor: DA

Specificații generale
Dimensiune (Lxlxh): 10x25x12.5 cm
Greutate incl. Baterii: 1,3 kg
Tip baterie, cantitate: 1,5 V tip AA (LR6 Mignon), 6 bucăți per unitate
Clasă de protecție: IP40
Siguranță: conform EN/IEC 61010-1 și EN/IEC 61010-2-034
Categoria de supratensiune: CAT III 500V; CAT IV 300V
Norme relevante: EN 61557-1 până la EN 61557-7 și EN 61557-10

Livrare:

  • Testor multifuncțional de instalare Fluke 1662
  • 6 baterii AA (IEC LR6)
  • Carcasă rigidă C1600
  • Adaptor zero
  • Cablu robust de măsurare a rețelei
  • Set standard de cabluri de testare STD
  • Carcasă rigidă C1600
  • Curea de transport căptușită și centură de șold
  • Instrucţiuni sintetice
  • Sondă TP165X cu buton de declanșare și conductori de măsură

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături