Dispozitiv de verificare a tensiunii fără contact

Cod articol: 473010
La cerere
În stoc
671 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 40

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 40
Interval de afişare CA 50 V - 1.000 V
Categorie de supratensiune CAT IV / 1000 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473010
EAN / GTIN 4045197554239
Număr producător 473010

Descriere

Execuţie:

Carcasă compactă din plastic, din două componente, cu lanternă LED integrată, de buzunar. Vârf cu semnalare optică a tensiunii, alternarea culorii (de la verde la roşu) şi semnal acustic. Uşor de transportat, încape în orice buzunar.

Funcţionare:

IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Aplicaţie:

Detectarea fără contact a cablurilor aflate sub tensiune, de ex. la cabluri, prize, doze de legătură etc.

Standard:

IEC/EN 61010-1.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081551 Ref. LR3.