VDI40 AV-D40-JHP Suporturi VDI pentru bare de alezat Whisperline

Cod articol: 4728839
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Portscule tipVDI

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4728839
    EAN / GTIN 7291075426618
    Număr producător 4728839
    L-Număr L23990 1803

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi VDI pentru bare de alezat Whisperline

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 73 mm
    • Lungimea corpului (LB): 152 mm
    • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 150 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
    • Diametrul flanșei (DF): 83 mm
    • Înălțimea totală (OAH): 65 mm
    • Lungime totală (OAL): 237 mm
    • Lungimea cozii (LS): 63 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături