Șurubelniță pentru carburator DRALL 0,6 mm x 3,5 mm Lamă L.25 mm

Cod articol: 47241045
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 47241045
EAN / GTIN 4018754030262
Număr producător 47241045
L-Număr L60010 638

Descriere

Descriere:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • model scurt
  • Oțel din aliaj cromat, cromat mat
  • Dantelă neagră

Caracteristică:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 25 mm
  • L2: 80 mm
  • Profil de ieșire: Fantă
  • Greutate: 34 g
  • Lățime mm (b): 3,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături