Descriere:
Capac din tablă groasă de 2,5 mm, cu înălțime la mijloc, cu contravântuiri transversale interne.
De la 800 × 800 mm sau Ø 800 mm cu clapetă de presiune a gazului.
Dispozitiv de închidere cu autoîntrerupere, dispozitivul de menținere a deschiderii poate fi eliberat numai manual.
Cadru pregătit pentru a fi pus în beton și pentru a fi fixat cu dibluri.
Caracteristică:
Dimensiunea exterioară L x l x h 1.120 mm × 820 mm
Material oțel inoxidabil
lățimea liberă a arborelui 800 mm
lungime liberă arbore 1000 mm
Dimensiunea clară a arborelui 1.000mm × 800mm
Lățimea exterioară 820 mm
Lungime exterioară 1120 mm