Disc de ascuțit ferăstraie 300x12x40 mm 1 M455A802M6B22/63

Cod articol: 471747
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 471747
EAN / GTIN 9003174717478
Număr producător 471747

Descriere

Descriere:

TYROLIT vă oferă o gamă largă de scule, potrivite pentru diverse mașini de rectificat și dinți. Acestea sunt potrivite pentru măcinarea uscată și umedă pentru ferăstraie HSS, CV și elicoidale. Produsele sunt disponibile în diferite profile de margine de forma 1, 1F, 1C în intervalul de diametru de la 150 - 350 mm.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Vs /max: 63 m/s.
  • Specificație : M455A802M6B22 /63
  • Dimensiune (D x D x H): 300 x 12 x 40 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Grosime: 12 mm
  • Orificiu: 40 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Retenție ridicată a profilului
  • Pentru măcinare umedă
  • Adaptate la cerințele de suprafață

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea uscată și umedă a ferăstraielor HSS, CV și zimțate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături