Descriere:
Capac din tablă groasă de 2,5 mm, cu înălțime la mijloc, cu contravântuiri transversale interne.
De la 800 × 800 mm sau Ø 800 mm cu clapetă de presiune a gazului.
Dispozitiv de închidere cu autoîntrerupere, dispozitivul de menținere a deschiderii poate fi eliberat numai manual.
Cadru pregătit pentru a fi pus în beton și pentru a fi fixat cu dibluri.
Caracteristică:
Dimensiunea exterioară L x l x h 1.120 mm × 1.120 mm.
Material oțel inoxidabil
Lățimea liberă a arborelui 1000 mm
lungime liberă arbore 1000 mm
Dimensiunea clară a arborelui 1,000mm × 1,000mm
Lățimea exterioară 1120 mm
Lungime exterioară 1120 mm