Jachetă pentru femei cu căptușeală călduroasă negru/Red XXXL

Cod articol: 471520309956XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz / rot
Mărime unisex 3XL
Tip produs Jachetă termică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 471520309956XXXL
EAN / GTIN 7330509848128
Număr producător 471520309956XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliamidă, dobby, hidrofug, 52 g/m²

Finisaj
Fundul elastic
Brațara elastică la încheietura mâinii

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar

Detalii
Suprafață bună pentru transfer

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu două direcții, Clapetă interioară de vânt

Funcționalitate
Panouri laterale din material elastic, Trunchi și mâneci căptușite cu căptușeală călduroasă

Descriere:

  • O jachetă matlasată cu o croială pentru femei, perfectă ca al doilea strat sau de una singură împotriva frigului, a vântului și a umezelii
  • Zone bune de nepieptănat pentru profilarea corporatistă
  • Disponibilă și în modelul 4710 pentru bărbați

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături