Descriere:
Capac din tablă groasă de 2,5 mm, cu înălțime la mijloc, cu contravântuiri transversale interne.
De la 800 × 800 mm sau Ø 800 mm cu clapetă de presiune a gazului.
Dispozitiv de închidere cu autoîntrerupere, dispozitivul de menținere a deschiderii poate fi eliberat numai manual.
Cadru pregătit pentru a fi pus în beton și pentru a fi fixat cu dibluri.
Caracteristică:
Dimensiunea exterioară L x l x h 745 mm × 745 mm
Material oțel, galvanizat
lățimea liberă a arborelui 625 mm
lungime liberă arbore 625 mm
Dimensiunea camerei transparente 625mm × 625mm
Lățimea exterioară 745 mm
Lungime exterioară 745 mm