{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 30 min-1 - 12.500 min-1 | |
Eroare de toleranţă | 0,01 (±1 cifră) % | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 6 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
Lungime | 240 mm | |
Lăţime | 65 mm | |
Înălţime | 50 mm | |
Greutate | 415 g | |
Temperatură de regim (de funcţionare) | 0 °C - 40 °C | |
Tip produs | Stroboscop |
Cod articol | 471200 476 | |
EAN / GTIN | 4029547001772 | |
Număr producător | 0563 4760 |