Descriere:
Capac din tablă groasă de 2,5 mm, cu înălțime la mijloc, cu contravântuiri transversale interne.
De la 800 × 800 mm sau Ø 800 mm cu clapetă de presiune a gazului.
Dispozitiv de închidere cu autoîntrerupere, dispozitivul de menținere a deschiderii poate fi eliberat numai manual.
Cadru pregătit pentru a fi pus în beton și pentru a fi fixat cu dibluri.
Etanșare EPDM pe partea inferioară a capacului
Caracteristică:
Dimensiuni exterioare L x l x h 1.320 mm × 1.320 mm
Material oțel inoxidabil
lățimea liberă a arborelui 1200 mm
lungime liberă arbore 1200 mm
Dimensiunea clară a arborelui 1.200mm × 1.200mm
Lățimea exterioară 1320 mm
Lungime exterioară 1320 mm