Capac de puț, unghiular, V2A

Cod articol: 47114
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 47114
EAN / GTIN 4003866471140
Număr producător 47114

Descriere

Descriere:

Capac din tablă groasă de 2,5 mm, cu înălțime la mijloc, cu contravântuiri transversale interne.
De la 800 × 800 mm sau Ø 800 mm cu clapetă de presiune a gazului.
Dispozitiv de închidere cu autoîntrerupere, dispozitivul de menținere a deschiderii poate fi eliberat numai manual.
Cadru pregătit pentru a fi pus în beton și pentru a fi fixat cu dibluri.
Etanșare EPDM pe partea inferioară a capacului

Caracteristică:

Dimensiunea exterioară L x l x h 745 mm × 745 mm
Material oțel inoxidabil
lățimea liberă a arborelui 625 mm
lungime liberă arbore 625 mm
Dimensiunea camerei transparente 625mm × 625mm
Lățimea exterioară 745 mm
Lungime exterioară 745 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături