Tahometre manuale digitale

Cod articol: 471100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Citire comutabilă: mm / inch

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare a numărului de rotaţii (optic) 0 min-1 - 99.999 min-1
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,02 (±1 cifră) %
Distanţă (la măsurarea optică) 600 mm
Temperatură de lucru 0 °C - 50 °C
Temperatură de depozitare -20 °C - 70 °C
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Tahometru manual

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 471100
EAN / GTIN 4029547006302
Număr producător 0563 0470

Descriere

Execuţie:

Măsurare fără contact prin undă reflectată; măsurare prin contact prin adaptor mecanic ataşabil, memorare opţională: valoare maximă / valoare minimă, respectiv ultima valoare cu tasta MODE. Oprire automată la 30 de secunde după ultima acţionare a tastelor.

Aplicaţie:

Măsurarea turaţiei:
– optic între 1 şi 99999 min−1, fără contact,
– mecanic între 0,1 până la 19999 min−1, cu vârf de contact.
Măsurarea vitezei (cu disc).
– 0,10 până la 1999 m/min
Măsurarea lungimii (cu roată de măsurare).
– 0,00 până la 99999 m

Livrare:

Inclusiv adaptor mecanic, disc (0,1 m) Cod 471180,
vârf crestat de măsurare Cod 471190, vârf de măsurare Cod 471170,
disc (6 inch), benzi reflectorizante Cod 471150,
valiză, 2 baterii Cod 081561 LR6.