Descriere:
Capace de vizitare accesibile cu placă de acoperire pentru utilizare în interior.
În conformitate cu DIN EN 124 în legătură cu DIN 1229.
Construcție cu profil conic, cu conexiune cu șuruburi multiple.
Ușor de deschis, nu se blochează.
Etanșare EPDM (etanșare rezistentă la benzen la cerere).
Rezistent la mirosuri și la apă de zi.
Sarcina cu placa de acoperire: sarcină de încercare 15 kN (=1,5t).
Inclusiv mânere de ridicare (pereche) din oțel inoxidabil, constând dintr-un mâner de deschidere cu ridicare automată și un mâner de ridicare.
Caracteristică:
Dimensiuni exterioare L x l x h 1.160 mm × 1.160 mm
Înălțime 63 mm
Lățimea liberă a arborelui 1000 mm
lungime liberă arbore 1000 mm
Dimensiunea clară a arborelui 1,000mm × 1,000mm
Lățimea exterioară 1160 mm
Lungime exterioară 1160 mm