Capacul arborelui, V2A

Cod articol: 47061
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 47061
EAN / GTIN 4003866470617
Număr producător 47061

Descriere

Descriere:

Capace de vizitare accesibile sau carosabile cu suprafață selectabilă pentru utilizare în interior și exterior.
În conformitate cu DIN EN 124 în legătură cu DIN 1229.
Construcție cu profil conic, cu conexiune cu șuruburi multiple.
Ușor de deschis, nu se blochează.
Etanșare EPDM (etanșare rezistentă la benzen la cerere).
Rezistent la mirosuri și la apă de zi.
Încărcare cu suprafață selectabilă: sarcină de încercare 125 kN (=12,5 t), numai după umplerea tăvii cu capac la fața locului cu beton B 45 (granulație 0-8).
Inclusiv mânere de ridicare (pereche) din oțel inoxidabil, constând dintr-un mâner de deschidere cu ridicare automată și un mâner de ridicare.

Caracteristică:

Dimensiuni exterioare L x l x h 570 mm × 570 mm
Înălțime 90 mm
Adâncime cadă 80 mm
lățimea liberă a arborelui 450 mm
lungime liberă arbore 450 mm
Dimensiunea camerei transparente 450mm × 450mm
Lățimea exterioară 570 mm
Lungime exterioară 570 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături