Descriere:
Capace de vizitare accesibile sau carosabile cu suprafață selectabilă pentru utilizare în interior și exterior.
În conformitate cu DIN EN 124 în legătură cu DIN 1229.
Construcție cu profil conic, cu conexiune cu șuruburi multiple.
Ușor de deschis, nu se blochează.
Etanșare EPDM (etanșare rezistentă la benzen la cerere).
Rezistent la mirosuri și la apă de zi.
Încărcare cu suprafață selectabilă: sarcină de încercare 125 kN (=12,5 t), numai după umplerea tăvii cu capac la fața locului cu beton B 45 (granulație 0-8).
Inclusiv mânere de ridicare (pereche) din oțel inoxidabil, constând dintr-un mâner de deschidere cu ridicare automată și un mâner de ridicare.
Caracteristică:
Dimensiuni exterioare L x l x h 420 mm × 420 mm
Înălțime 90 mm
Adâncime cadă 80 mm
lățimea liberă a arborelui 300 mm
lungime liberă arbore 300 mm
Dimensiunea camerei transparente 300mm × 300mm
Lățimea exterioară 420 mm
Lungime exterioară 420 mm