Capacul arborelui din oțel galvanizat

Cod articol: 47051
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 47051
EAN / GTIN 4003866470518
Număr producător 47051
L-Număr L90060 70

Descriere

Descriere:

Capace de vizitare accesibile cu placă de acoperire pentru utilizare în interior.
În conformitate cu DIN EN 124 în legătură cu DIN 1229.
Construcție cu profil conic, cu conexiune cu șuruburi multiple.
Ușor de deschis, nu se blochează.
Etanșare EPDM (etanșare rezistentă la benzen la cerere).
Rezistent la mirosuri și la apă de zi.
Sarcina cu placa de acoperire: sarcină de încercare 15 kN (=1,5t).
Inclusiv mânere de ridicare (pereche) din oțel inoxidabil, constând dintr-un mâner de deschidere cu ridicare automată și un mâner de ridicare.

Caracteristică:

Dimensiunea exterioară L x l x h 760 mm × 760 mm
Înălțime 63 mm
lățimea liberă a arborelui 600 mm
lungimea liberă a arborelui 600 mm
Dimensiunea camerei transparente 600mm × 600mm
Lățimea exterioară 760 mm
Lungime exterioară 760 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături