Execuţie:
montat
Descriere:
Jgheab basculant fabricat din tablă de oțel cu grosimea de 2 mm, cu marginea pliată de două ori în partea superioară, marginea de turnare dublu pliată, sudată etanș la ulei. Cadru de bază realizat din profile de margine de 3 mm grosime cu buzunare integrate pentru stivuitor. Placă pentru trepte și dispozitiv anti-înclinare, mâner de împingere tubular. Acoperire cu pulbere gri antracit RAL 7016. 2 roți pivotante și 2 roți fixe: 4702-4703: Roți cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 4704: Roți cu anvelope elastice din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu bile. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Mobil și pentru operare cu stivuitor. Adăugarea ″A″ înseamnă cu robinet de golire și sită pentru separarea lichidelor și a solidelor. Procesul de basculare este declanșat manual. Pentru golirea cu un stivuitor sau cu încărcături grele, vă recomandăm un container basculant sau un autobasculant.
Caracteristică:
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3