Basculantă cu role

Cod articol: 4704
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Recipient basculant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4704
EAN / GTIN 4017976047041
Număr producător 4704
L-Număr L90070 29

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Jgheab basculant din tablă de oțel cu grosimea de 2 mm, marginea pliată de două ori în partea superioară, marginea de turnare pliată de două ori, sudată etanș la ulei. Cadru de bază realizat din profile de margine de 3 mm grosime cu buzunare integrate pentru stivuitor. Placă pentru trepte și dispozitiv anti-înclinare, mâner de împingere tubular. Acoperit cu pulbere albastră RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 fixe. Roți cu anvelope elastice din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu bile. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Mobil și pentru operare cu stivuitor. Fără robinet de scurgere și sită. Procesul de înclinare este declanșat manual. Pentru golirea cu un stivuitor sau pentru încărcături grele, vă recomandăm un container basculant sau un autobasculant.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 800
Capacitate (litri): 800
Dimensiuni cutie (mm): 1321 x 1044 x 735
Înălțimea platformei cu rotile (mm): 843
Lungime totală (mm): 1458
Lățimea totală (mm): 1105
Înălțime totală (mm): 1099
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături