Descriere:
Capace de vizitare accesibile sau carosabile cu suprafață selectabilă pentru utilizare în interior și exterior.
În conformitate cu DIN EN 124 în legătură cu DIN 1229.
Construcție cu profil conic, cu conexiune cu șuruburi multiple.
Ușor de deschis, nu se blochează.
Etanșare EPDM (etanșare rezistentă la benzen la cerere).
Rezistent la mirosuri și la apă de zi.
Încărcare cu suprafață selectabilă: sarcină de încercare 125 kN (=12,5 t), numai după umplerea tăvii cu capac la fața locului cu beton B 45 (granulație 0-8).
Inclusiv mânere de ridicare (pereche) din oțel inoxidabil, constând dintr-un mâner de deschidere cu ridicare automată și un mâner de ridicare.
Caracteristică:
Dimensiunea exterioară L x l x h 720 mm × 520 mm
Înălțime 90 mm
Adâncime cadă 80 mm
lățimea liberă a arborelui 400 mm
lungimea liberă a arborelui 600 mm
Dimensiunea camerei transparente 600mm × 400mm
Lățimea exterioară 520 mm
Lungime exterioară 720 mm