Basculantă cu role

Cod articol: 4703-7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4703-7016
EAN / GTIN 4017976246994
Număr producător 4703-7016

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Jgheab basculant din tablă de oțel cu grosimea de 2 mm, marginea pliată de două ori în partea superioară, marginea de turnare pliată de două ori, sudată etanș la ulei. Cadru de bază realizat din profile de margine de 3 mm grosime cu buzunare integrate pentru stivuitor. Placă pentru trepte și dispozitiv anti-înclinare, mâner de împingere tubular. Acoperire cu pulbere gri antracit RAL 7016. 2 roți pivotante și 2 fixe. Roți cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Mobil și pentru operare cu stivuitor. Fără robinet de scurgere și sită. Procesul de înclinare este declanșat manual. Pentru golirea cu un stivuitor sau pentru încărcarea grea, vă recomandăm un container basculant sau un autobasculant.

Caracteristică:

Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3