Capacul arborelui din aluminiu

Cod articol: 47024
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 47024
EAN / GTIN 4003866470242
Număr producător 47024
L-Număr L90010 1177

Descriere

Descriere:

Capace de vizitare accesibile cu placă de acoperire pentru utilizare în interior.
În conformitate cu DIN EN 124 în legătură cu DIN 1229.
Construcție cu profil conic, cu conexiune cu șuruburi multiple.
Ușor de deschis, nu se blochează.
Etanșare EPDM (etanșare rezistentă la benzen la cerere).
Rezistent la mirosuri și la apă de zi.
Sarcina cu placa de acoperire: sarcină de încercare 15 kN (=1,5t).
Inclusiv mânere de ridicare (pereche) din oțel inoxidabil, constând dintr-un mâner de deschidere cu ridicare automată și un mâner de ridicare.

Caracteristică:

Dimensiuni exterioare L x l x h 1.160 mm × 1.160 mm
Înălțime 63 mm
Lățimea liberă a arborelui 1000 mm
lungime liberă arbore 1000 mm
Dimensiunea clară a arborelui 1,000mm × 1,000mm
Lățimea exterioară 1160 mm
Lungime exterioară 1160 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături