Capac de gură de vizitare din aluminiu

Cod articol: 47023
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 47023
EAN / GTIN 4003866470235
Număr producător 47023
L-Număr L90010 1312

Descriere

Descriere:

Capace de vizitare accesibile cu placă de acoperire pentru utilizare în interior.
În conformitate cu DIN EN 124 în legătură cu DIN 1229.
Construcție cu profil conic, cu conexiune cu șuruburi multiple.
Ușor de deschis, nu se blochează.
Etanșare EPDM (etanșare rezistentă la benzen la cerere).
Rezistent la mirosuri și la apă de zi.
Sarcina cu placa de acoperire: sarcină de încercare 15 kN (=1,5t).
Inclusiv mânere de ridicare (pereche) din oțel inoxidabil, constând dintr-un mâner de deschidere cu ridicare automată și un mâner de ridicare.

Caracteristică:

Dimensiunea exterioară L x l x h 960 mm × 960 mm
Înălțime 63 mm
lățimea liberă a arborelui 800 mm
lungime liberă arbore 800 mm
Dimensiunea camerei transparente 800mm × 800mm
Lățimea exterioară 960 mm
Lungime exterioară 960 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături