Execuţie:
montat
Descriere:
Jgheab basculant din tablă de oțel cu grosimea de 2 mm, marginea pliată de două ori în partea superioară, marginea de turnare pliată de două ori, sudată etanș la ulei. Cadru de bază realizat din profile de margine de 3 mm grosime cu buzunare integrate pentru stivuitor. Placă pentru trepte și dispozitiv anti-înclinare, mâner de împingere tubular. Acoperire cu pulbere gri antracit RAL 7016. 2 roți pivotante și 2 fixe. Roți cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Mobil și pentru operare cu stivuitor. Fără robinet de scurgere și sită. Procesul de înclinare este declanșat manual. Pentru golirea cu un stivuitor sau pentru încărcarea grea, vă recomandăm un container basculant sau un autobasculant.
Caracteristică:
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3