Basculantă cu role

Cod articol: 4701
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Recipient basculant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4701
EAN / GTIN 4017976047010
Număr producător 4701
L-Număr L90070 9

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Jgheab basculant din tablă de oțel cu grosimea de 2 mm, marginea superioară pliată de două ori, pliată de două ori peste marginea de turnare, sudată etanș la ulei. Cadru de bază realizat din profile de margine de 3 mm grosime cu buzunare integrate pentru stivuitor. Placă pentru trepte și dispozitiv anti-înclinare, mâner de împingere tubular. Acoperire cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile canelate. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Mobil și pentru operare cu stivuitor. Fără robinet de scurgere cu sită. Procesul de înclinare este declanșat manual. Pentru golirea cu un stivuitor sau pentru încărcături grele, vă recomandăm un container basculant sau un autobasculant.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 750
Capacitate (litri): 250
Dimensiuni cutie (mm): 1200 x 652 x 413
Înălțimea marginii de turnare cu rotile (mm): 780
Lungime totală (mm): 1359
Lățimea totală (mm): 713
Înălțime totală (mm): 780
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3