Descriere:
TYROLIT vă oferă o gamă largă de scule, potrivite pentru diverse mașini de rectificat și dinți. Acestea sunt potrivite pentru măcinarea uscată și umedă pentru ferăstraie HSS, CV și elicoidale. Produsele sunt disponibile în diferite profile de margine de forma 1, 1F, 1C în intervalul de diametru de la 150 - 350 mm.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 80
- Vs /max: 63 m/s.
- Specificație : SA 80 L4 VN-M OD /63
- Dimensiune (D x D x H): 150 x 6 x 32 mm
- Diametru: 150 mm
- Grosime: 6 mm
- Orificiu: 32 mm
- Adecvarea materialului: Oțel, HSS
Avantaj:
- Retenție ridicată a profilului
- Pentru măcinare umedă
- Adaptate la cerințele de suprafață
Aplicaţie:
- Pentru șlefuirea uscată și umedă a ferăstraielor HSS, CV și zimțate