Cleste pentru circuite, set 2 buc.

Cod articol: 470.MT
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 470.MT
EAN / GTIN 3148515415104
Număr producător 470.MT
L-Număr L60130 1755

Descriere

Descriere:

  • Puncte înlocuibile
  • Stop cu șurub pentru reglarea cursei de strângere
  • Marc de compresie la deschidere

Caracteristică:

  • H [mm]: 46
  • L [mm]: 142
  • L [mm]: 285
  • [g]: 600

Livrare:

  • 1 clește pentru inele de reținere cu prindere externă 467.PMT. - 1 clește pentru inele de reținere cu prindere internă 469.PMT. - Acești clești au un arc de compresie de deschidere și un opritor reglabil pentru a preveni deformarea inelelor de reținere și pentru a asigura introducerea sau îndepărtarea exactă a acestora. - 6 seturi de vârfuri drepte și curbate. - 1 cheie pentru știfturi. - Finisaj: cromat, lustruit. Picioare cu aAcoperire din PVC. - Livrat în cutie de plastic: 285 x 142 x 46 mm.