Capete pentru cleștele pentru circlipuri

Cod articol: 470.E10
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Vârf

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 470.E10
EAN / GTIN 3148511779705
Număr producător 470.E10
L-Număr L60130 1736

Descriere

Descriere:

  • Disponibil în formă dreaptă și îndoit la 45°, precum și la 90°
  • Nr. de articol respectiv corespunde unui set de vârfuri din 2 piese

Caracteristică:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 19 --> 63 - 19 --> 63
  • fiere: 90°
  • [g]: 10

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături