Capete pentru cleștele pentru circlipuri

Cod articol: 470.E1
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Vârf

Identificare și clasificare

Cod articol 470.E1
EAN / GTIN 3148511778005
Număr producător 470.E1
L-Număr L60130 1728
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Disponibil în formă dreaptă și îndoit la 45°, precum și la 90°
  • Nr. de articol respectiv corespunde unui set de vârfuri din 2 piese

Caracteristică:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
  • Jaws: Drept
  • [g]: 10