Vestă cu fermoarXWARM,100%MerinoXXL

Cod articol: 469917369699XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea mittelgrau / schwarz
Mărime unisex 2XL
Tip produs Tricou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 469917369699XXL
EAN / GTIN 7330509593677
Număr producător 469917369699XXL
L-Număr L00980 3716

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% lână Merino, interlock, 260 g/m².

Finisaj
Spate prelungit
Brățară la capătul mânecilor

Detalii
Guler înalt cu fermoar
Cusături de culoare contrastantă

Funcționalitate
Temperatură recomandată între -20°C și -35°C.

Descriere:

  • Acest top izolator de lenjerie lungă menține corpul cald și uscat pe vreme rece
  • Topul de lenjerie lungă este bicolor cu cusături roșii și fabricat în țesătură din 100% lână Merino care oferă o izolație superioară și proprietăți de absorbție care vă mențin cald și uscat
  • Recomandat pentru temperaturi cuprinse între -20°C și -35°C

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături