Nivelă cu bulă pentru manetoane 90X40 mm

Cod articol: 469400 90X40

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 67,40 € /buc.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
  • Standard: DIN 877
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 877
Citirea fiolei longitudinale 0,1 mm/m
Citirea fiolei transversale 0,8 mm/m
Lungimea tălpii 90 mm
Lăţimea bazei 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 469400 90X40
EAN / GTIN 4045197207258

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din fontă specială de înaltă calitate; vopsită cu efect „lovitură de ciocan”.
Prismă longitudinală şi transversală în baza rectificată.
Câte o fiolă longitudinală şi transversală din sticlă.

Aplicaţie:

În principal pentru alinierea arborilor cotiţi şi a manetoanelor la motoare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.