Cuțite MARTOR SECUMAX PLASTICUT 46922 , 10 în cutie de carton

Cod articol: 46922.12
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
    Tip produs Cuţit de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 46922.12
    EAN / GTIN 4002632801457
    Număr producător 46922.12

    Descriere

    Descriere:

    Capabil să taie mai multe straturi.
    SECUMAX PLASTICUT diferă doar în detaliu de alte produse din gama noastră. Dar știți: Aceasta este ceea ce contează cel mai des. Datorită decalajului generos dintre lamă și plastic, cuţite de siguranţă poate manipula filmul și hârtia în mai multe straturi. Cu o grosime a peretelui de 3 mm, tăieturile curbate sunt, de asemenea, posibile în spații înguste. În plus: sculă de tăiat a fost numit SECUMAX POLYPICK până la facelift.
    • Material de bază:
      Plastic

    • Lama de calitate este bine fixată între nas și mâner. Deci, tăiați doar ceea ce doriți cu adevărat să tăiați. Nu există niciun risc pentru dvs. Sau pentru bunurile dvs.
    • Nasul pentru piercing
      nu pune SECUMAX PLASTICUT atât de repede. Pentru că este plăcut ușor și la îndemână. Nasul lui nu este aplatizat spre fund, ci aleargă cu degetul. Ideal pentru canelarea în material de tăiere.
    • SECUMAX PLASTICUT este un cuțit de unică
      folosință. Din moment ce nu trebuie să schimbați lama, nici dvs., nici angajații dvs. Nu pot intra în contact cu aceasta. Un alt plus în ceea ce privește siguranța.
    • Bine plasat
      SECUMAX PLASTICUT nu se va pierde atât de repede. Deoarece cuţite de siguranţă este echipat cu un ochi, îl puteți atașa întotdeauna într-un loc util.
    • Principalele materiale de tăiere:
      Înfășurare, întindere, folie de contracție
      bandă adezivă
      folie și foi de hârtie
      plic
      fire, șir

    Caracteristică:

    • Mâner: Mâner standard
    • Manevrare: Dreapta și stânga
    • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
    • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
    • Declanșator: Mână
    • Ergonomie: Ergonomic
    • Adâncime de tăiere (rezumat): 4 mm
    • Principalele materiale de tăiere: Înfășurare, întindere, film contractat, bandă adezivă, straturi de film și hârtie; Fire, șir, plic
    • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
    • Brățară/inel: Da
    • Zgârieturi de bandă: Nu
    • Material de bază: Plastic
    • Softgrip: Nu
    • Metal detectabil: Nu
    • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 30
    • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
    • Forma lamei montate (cuţit): Altele
    • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
    • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
    • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
    • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
    • Ca element promoțional posibil: Da
    • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA