Alternativă disponibilă:

Nivelă cu cadru 100/2 mm

Cod articol: 469210 100/2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 68,80 € /buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea bazei / precizie (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 877
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 877
    Citire 0,1 mm/m
    Clasa de precizie 2
    Lungimea tălpii 100 mm
    Lăţimea bazei 34 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Nivelă cu bulă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 469210 100/2
    EAN / GTIN 4030616426105

    Descriere

    Execuţie:

    Cadru robust din fontă specială de înaltă calitate, vopsită cu efect de „lovitură de ciocan”. 3 laturi prismatice şi plate. 1 latură plată, toate fin măcinate. Câte o fiolă longitudinală şi transversală din sticlă. Sensibilitatea (scala de valori) fiolei longitudinale este indicată pe o plăcuţă.
    Izolaţia termică de la nivelul întregii carcase împiedică transferul de căldură de la mâini şi respiraţie. Decupajul din carcasă permite citirea din lateral a nivelei.

    Aplicaţie:

    Pentru alinierea suprafeţelor orizontale şi verticale, arborilor etc. şi pentru ajustarea exactă la unghi de 90°.

    Standard:

    DIN 877

    Precizie:

    1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă 0,02 mm/m.
    2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare 0,1 mm/m.

    Notă:

    Model magnetic livrabil la cerere.