Nivelă cu bulă cu fiolă ajustabilă 200/1 mm

Cod articol: 468790 200/1

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 70,00 € /buc.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea bazei / precizie (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 877
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 877
Citire 0,02 mm/m
Clasa de precizie 1
Lungimea tălpii 200 mm
Lăţimea bazei 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468790 200/1
EAN / GTIN 4045197519214
Număr producător 468790 200/1

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din fontă specială de înaltă calitate; Bază prismatică cu suprafeţe de contact rectificate în unghi (important la trasare, aliniere etc.). Toate suprafeţele de măsurare prelucrate cu precizie paralel faţă de axul fiolei cu bulă de aer. Câte o fiolă longitudinală şi transversală din sticlă. Cu mânere pe carcasă izolate, precum şi sticlă de protecţie deasupra fiolelor cu bulă de aer.
Reglarea fiolei longitudinale:
Fiola longitudinală poate fi reajustată în poziţia 0 fără efort, fără joc şi fără demontare printr-un şurub de reglare.

Execuţie - Imagine:

Şurub de reglare
pentru fiolă longitudinală.
Fiola longitudinală
este depozitată fără tensiune.

Aplicaţie:

Pentru alinierea suprafeţelor, arborilor, maşinilor etc.

Standard:

DIN 877

Precizie:

1 = cu fiolă longitudinală maximum de sensibilă 0,02 mm/m.
2 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate mare 0,1 mm/m.
4 = cu fiolă longitudinală cu sensibilitate normală 0,4 mm/m.