Soclu pentru tuburi

Cod articol: 4685-4
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4685-4
EAN / GTIN 4000896231126
Număr producător 4685-4
L-Număr L60140 5453

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea sistemului separator Multifinger la mecanismele de tăiere de la combinele de cosit și treierat
  • Acționarea sistemului separator Multifinger prin orificiul foarte strâmt de la tamburul de tragere în interior
  • Pentru CLAASLEXIONTUCANOAVERO
  • Aplicarea unor cupluri la sistemul separator Multifinger
  • Demontare/montare cu doar o singură unealtă
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 24 mm
  • Dimensiuni / lungime: 330 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 32.3 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 28 mm
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături