Laser rotativ auto-nivelator GRL 400H

Cod articol: 468495 400H
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 56

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±0,08 mm/m
Denumirea producătorului GRL 400H
Clasă de protecţie IP IP 56
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081551 LR20; 081551 6LR61
Clasa laserului 2
Culoarea laserului roşu
Rază de acţiune 20 m
Rază de acţiune cu receptor 400 m
Domeniu de nivelare ±5 grad
Timp de nivelare 15 s
Turaţie 600 min-1
Filet pentru stativ 5/8 UNC inch
Lungime 183 mm
Lăţime 170 mm
Înălţime 188 mm
Greutate 2 kg
Tip produs Laser rotativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468495 400H
EAN / GTIN 3165140604406
Număr producător 061599403U

Descriere

Execuţie:

Laser auto-nivelator rotativ pentru partea exterioară. Nivelare precisă, rapidă şi simplă a liniilor de laser. Sistemul Anti-Drift împiedică erorile de nivelare în caz de vibraţii sau şocuri.

Funcţionare:

IP56: Protecţie împotriva apei în jet puternic şi a inundaţiei pasagere şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Receptor laser, jojă de măsurare, stativ de construcție, instrucțiuni de utilizare, cutie de transport.
2 × baterii LR20 de 1,5 V și 1 × baterie bloc de 9 V.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.