Laser cu linii încrucişate auto-nivelator LINO L2G

Cod articol: 468481 L2G
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Eroare de toleranţă 0,2 mm/m
    Clasă de protecţie IP IP 54
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Număr de acumulatoare incluse 1
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Clasa laserului 2
    Culoarea laserului verde
    Rază de acţiune 35 m
    Rază de acţiune cu receptor 80 m
    Domeniu de nivelare ±4 grad
    Filet pentru stativ 1/4 UNC inch
    Lăţime 60 mm
    Înălţime 110 mm
    Adâncime 100 mm
    Greutate 530 g
    Tip produs Laser cu linii în cruce

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 468481 L2G
    EAN / GTIN 7640110697535

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă robustă din plastic, ergonomică; protejată împotriva prafului şi a apei.
    Cu linii laser verzi pentru vizibilitate optimă. Vizibilitate cu până la 400% mai bună decât în cazul razei laser roşii.
    Funcţie de pulsaţie cu mod de economisire a energiei. Durată de folosire foarte îndelungată de până la 44 h datorită acumulatorului Li-Ion. Adaptorul magnetic poate fi fixat pe orice perete cu elemente din oţel. Datorită magnetului, se poate rabata liber şi se poate desprinde simplu. Blocare pentru proiecţii oblice şi ca protecţie la transport.

    Funcţionare:

    IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv adaptor, acumulator Li-Ion, încărcător, suport de baterie, placă de miră şi geantă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături