Laser universal „autoMAGIC”, Tip: 5SP

Cod articol: 468465 5SP
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Denumirea producătorului 654KLP5SP
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Clasa laserului 2M
Rază de acţiune 30 m
Domeniu de nivelare ±3 grad
Filet pentru stativ 1/4 UNC, 5/8 UNC inch
Lăţime 116 mm
Înălţime 112 mm
Adâncime 69 mm
Greutate 0,5 kg
Tip produs Laser universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468465 5SP
EAN / GTIN 4007368102946

Descriere

Execuţie:

Laser cu linii încrucişate şi cu 5 raze într-un singur aparat, autonivelator prin sistem pendular amortizat magnetic. Linii de laser pulsate orizontal şi vertical, utilizabile separat şi împreună. Aparat laser de verticalizare în sus şi în jos; 3 raze de laser orizontale în faţă, stânga şi dreapta; toate razele laser sunt în unghi de 90°, una de alta. Blocabil pentru proiectarea „liniilor oblice” şi pentru protecţie la transport.

Livrare:

Suport magnetic pentru fixare pe perete cu racord pentru stativ, placă de reglaj miră laser, geantă de transport şi 3 baterii Cod 081561 Ref. LR6.