Nivelă cu laser 240 mm

Cod articol: 468460 240

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Eroare de toleranţă 0,2 mm/m
Clasa laserului 2
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Rază de acţiune 30 m
Filet pentru stativ 1/4 UNC inch
Tehnică de măsurare analogic
Lungime 240 mm
Lăţime 25 mm
Înălţime 44 mm
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468460 240
EAN / GTIN 4007368096207

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din aluminiu, uşor de manevrat cu laser în 3 puncte, poziţionate la unghi de 90° unul faţă de celălalt. Exactitatea fiolelor cu bulă de aer şi a laserului pentru suprafaţa de măsurare este de 0,2 mm/m. În bază sunt integraţi 4 magneţi puternici. Suprafaţă de contact cu linie de referinţă a laserului (linia = mijlocul laserului).

Aplicaţie:

Pentru aliniere, marcare şi nivelare rapidă.

Livrare:

Inclusiv placă de ajustare-aliniere pentru suprafaţă denivelată. 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături