Unealtă pentru echipamente de evacuare

Cod articol: 4684-1
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
Cod articol 4684-1
EAN / GTIN 4000896022199
Număr producător 4684-1
L-Număr L60140 1414

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Montarea și demontarea suportului de cauciuc la instalațiile de evacuare a gazelor arse de ec. pentru FORD Fiesta, Orion, Escort, BMW etc.
  • Cârlig 40 mm, 9° încovoiat
  • Mâner T din plastic
  • Suprafaţă: cromat
  • Dimensiuni / lungime: 209 mm
  • Greutate netă (kg): 0.09 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături