Set micrometru interior digital în 3 puncte, 2-3″, unitate completă, IP65, TiN

Cod articol: 468-989
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
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468-989
EAN / GTIN 4946368563435
Număr producător 468-989
L-Număr L40010 11015

Descriere

Descriere:

Acestea sunt micrometre interne au următoarele avantaje: set complet de unități. Pini de măsurare acoperiţi cu titan pentru durabilitate și rezistență excelentă la impact. Rezistență excelentă la apă și praf (nivel de protecție IP65), ceea ce vă permite să utilizați acest produs în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire. Afișajul LCD mare, cu o înălțime a caracterelor de 7,5 mm, vă permite să citiți cu ușurință măsurătorile. Cu inele de reglare, dar fără extensii.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 2 - 3
Valoarea pasului cifrei: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modele până la 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modele peste 5″)
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, 1 x baterie, inel de reglare, certificat de testare a funcționării (numai pentru micrometre interioare).
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 1,2 ani

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături