Micrometru interior digital cu 3 puncte, 9-10″, IP65, TiN, inch/metric

Cod articol: 468-279
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 468-279
    EAN / GTIN 4946368563329
    Număr producător 468-279
    L-Număr L40010 9211

    Descriere

    Descriere:

    Acestea sunt micrometre interne şi au următoarele avantaje: pini de măsurare acoperiţi cu titan pentru durabilitate și rezistență excelentă la impact. Rezistență excelentă la apă și praf (nivel de protecție IP65), ceea ce vă permite să utilizați acest produs în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire. Afișajul LCD mare, cu o înălțime a caracterelor de 7,5 mm, vă permite să citiți cu ușurință măsurătorile. Cu inele de reglare, dar fără extensii.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Interval de măsurare: 9-10″
    Creșterea cifrei: 0.0001″
    Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
    ABS / INC (INC ZERO): Da
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, baterie SR-44, certificat de testare a funcționării.
    Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: Aproximativ 1,2 ani

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături