Micrometru interior digital în 3 puncte, 275-300mm, IP65, aliaj Ti

Cod articol: 468-181
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468-181
EAN / GTIN 4946368563138
Număr producător 468-181
L-Număr L40010 5226

Descriere

Descriere:

Acestea sunt micrometre interne şi au următoarele avantaje: pini de măsurare acoperiţi cu titan pentru durabilitate și rezistență excelentă la impact. Rezistență excelentă la apă și praf (nivel de protecție IP65), ceea ce vă permite să utilizați acest produs în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire. Afișajul LCD mare, cu o înălțime a caracterelor de 7,5 mm, vă permite să citiți cu ușurință măsurătorile. Cu inele de reglare, dar fără extensii.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 275 - 300
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±6 µm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, 1x baterie, certificat de testare a funcționării.
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 1,2 ani

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături