Chei inelare cu clichet scurtă SLS 8mm

Cod articol: 467S.8SLS
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467S.8SLS
EAN / GTIN 3662424028908
Număr producător 467S.8SLS
L-Număr L60130 9014

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Cheie inelară cu clichet cu arbore foarte scurt, ideală în zone foarte înguste
  • Mecanism compact cu clichet care poate fi comutat cu o pârghie
  • Unghi de rotație 5°
  • 6° pentru chei de dimensiuni 7, 8 și 9 mm
  • Cap inelar cu 15°
  • Cap de furcă cu 15°
  • Cap de furcă cu 15°
  • Cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 16.7
  • B1 [mm]: 17.0
  • C [mm]: 6.5
  • E [mm]: 4.0
  • E1 [mm]: 6.5
  • E2 [mm]: 2.8
  • L [mm]: 90
  • [g]: 50