Cheie inelară cu clichet Gelenk 7/16″

Cod articol: 467F.7/16
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467F.7/16
EAN / GTIN 3148519347869
Număr producător 467F.7/16
L-Număr L60130 9186

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară cu clichet cu cap pivotant: pentru operarea piulițelor greu accesibile
  • Mecanism compact cu clichet care poate fi schimbat prin răsturnarea cheii
  • Unghi de rotație 5°
  • 6° pentru lățimea pe plat 5/16″ și 3/8″
  • Capul inelar poate fi rotit la 180°
  • Capul de furcă este bizotat la 15°
  • Cromat satinat.

Caracteristică:

  • A [″]: 7/16
  • B [mm]: 22,5
  • B1 [mm]: 21,8
  • E [mm]: 5,4
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,6
  • E3 [mm]: 17
  • L [mm]: 141,5
  • [g]: 65