Cheie inelară cu clichet 14 mm

Cod articol: 467BS.14
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467BS.14
EAN / GTIN 3662424065910
Număr producător 467BS.14
L-Număr L60130 9213

Descriere

Descriere:

  • Lesă inelară cu clichet cu ax extra scurt: ideală în spații foarte înguste
  • Mecanism de clichet compact și cu maneta comutabilă
  • Unghi de rotație 5° (6° pentru chei de dimensiuni 7, 8 și 9 mm)
  • Capul inelar este bizotat cu 15°
  • Capul furcii este bizotat cu 15°
  • Dimensiuni metrice: 7 până la 17 mm
  • Construcție: cromată, satinată

Caracteristică:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 30,8
  • B1 [mm]: 27
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 5,9
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 115,5
  • [kg]: 0,075

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături