Cheie inelară cu clichet 10 mm

Cod articol: 467BS.10
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 467BS.10
    EAN / GTIN 3662424065873
    Număr producător 467BS.10
    L-Număr L60130 9209

    Descriere

    Descriere:

    • Lesă inelară cu clichet cu ax extra scurt: ideală în spații foarte înguste
    • Mecanism de clichet compact și cu maneta comutabilă
    • Unghi de rotație 5° (6° pentru chei de dimensiuni 7, 8 și 9 mm)
    • Capul inelar este bizotat cu 15°
    • Capul furcii este bizotat cu 15°
    • Dimensiuni metrice: 7 până la 17 mm
    • Construcție: cromată, satinată

    Caracteristică:

    • A [mm]: 10
    • B [mm]: 22,7
    • B1 [mm]: 20,2
    • C [mm]: 9
    • E [mm]: 5,1
    • E1 [mm]: 7,3
    • E2 [mm]: 3,6
    • L [mm]: 95,5
    • [kg]: 0,037

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături